HARTING - DIN-Power Schalengehäuse C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09050480501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140008793
Sonepar Artikelnummer
120803713
Hersteller Artikelnummer
09050480501
Hersteller Typ
09050480501
Hersteller Artikel Nr.:
09050480501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


