HARTING - DIN-Power Schalengehäuse D 20/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060480521
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011267
Sonepar Artikelnummer
120803865
Hersteller Artikelnummer
09060480521
Hersteller Typ
09060480521
Hersteller Artikel Nr.:
09060480521
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


