HARTING - DIN-Power Schalengehäuse D20-m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09069480521
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140014763
Sonepar Artikelnummer
120804032
Hersteller Artikelnummer
09069480521
Hersteller Typ
09069480521
Hersteller Artikel Nr.:
09069480521
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Kunststoff, metallisiert, glasfaserverstärkt, metallisch


