HARTING - DIN-Power Schalengehäuse D20 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09068480550
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140014480
Sonepar Artikelnummer
120804014
Hersteller Artikelnummer
09068480550
Hersteller Typ
09068480550
Hersteller Artikel Nr.:
09068480550
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Zinklegierung, metallisch


