HARTING - DIN-Power Schalengehäuse D20 Metall 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09068480552
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140215443
Sonepar Artikelnummer
120804016
Hersteller Artikelnummer
09068480552
Hersteller Typ
09068480552
Hersteller Artikel Nr.:
09068480552
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Schalengehäuse, 20 mm, Zinklegierung, metallisch


