HARTING - DIN-Power Schalengehäuse F24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09260240401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140042513
Sonepar Artikelnummer
120806308
Hersteller Artikelnummer
09260240401
Hersteller Typ
09260240401
Hersteller Artikel Nr.:
09260240401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Schalengehäuse, 17 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


