HARTING - DIN-Power seitlicher Ausgang SH A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060480501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140011076
Sonepar Artikelnummer
120803860
Hersteller Artikelnummer
09060480501
Hersteller Typ
09060480501
Hersteller Artikel Nr.:
09060480501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Schalengehäuse, 15 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


