HARTING - DIN-Power Vervielfacher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09060163302
Art der Verbindung - Kabel zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140010901
Sonepar Artikelnummer
120803854
Hersteller Artikelnummer
09060163302
Hersteller Typ
09060163302
Hersteller Artikel Nr.:
09060163302
Art der Verbindung:
Kabel zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


