Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal 2B032MS-3,0C1-2-V2-clip

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal 2B032MS-3,0C1-2-V2-clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09223326951

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 32

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

  • Bemessungsstrom In - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140195707

Sonepar Artikelnummer

120806202

Hersteller Artikelnummer

09223326951

Hersteller Typ

09223326951

Hersteller Artikel Nr.:

09223326951

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

32

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

2 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 32, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)