HARTING - DIN-Signal B032MS-3,0C1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09021326931
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 32
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
130 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140003262
Sonepar Artikelnummer
120803359
Hersteller Artikelnummer
09021326931
Hersteller Typ
09021326931
Hersteller Artikel Nr.:
09021326931
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
32
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


