Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09731965531

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140103740

Sonepar Artikelnummer

120810729

Hersteller Artikelnummer

09731965531

Hersteller Typ

09731965531

Hersteller Artikel Nr.:

09731965531

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Mezzanine Adapter, Bauform R, mit Übergaberahmen für LP-Abstand 41 mm, Kunststoff