HARTING - DIN-Signal C064FPW-17,0C1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09032646852
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 64
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120803575
Hersteller Artikelnummer
09032646852
Hersteller Typ
09032646852
Hersteller Artikel Nr.:
09032646852
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
64
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Länge des Pins:
17 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


