HARTING - DIN-Signal C096FC-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09030963214
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 96
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140004535
Sonepar Artikelnummer
120803476
Hersteller Artikelnummer
09030963214
Hersteller Typ
09030963214
Hersteller Artikel Nr.:
09030963214
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
96
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


