Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal C096FC-B-cod

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal C096FC-B-cod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09035963214

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 96

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140007833

Sonepar Artikelnummer

120803652

Hersteller Artikelnummer

09035963214

Hersteller Typ

09035963214

Hersteller Artikel Nr.:

09035963214

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

96

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 96, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)