Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-clip

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09034966825

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 96

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140196452

Sonepar Artikelnummer

120803650

Hersteller Artikelnummer

09034966825

Hersteller Typ

09034966825

Hersteller Artikel Nr.:

09034966825

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Leiterplatte

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

96

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

2 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 96, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)