HARTING - DIN-Signal coax f, gerade, Löt/crimp,50O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09030006274
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 1.4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140004191
Sonepar Artikelnummer
120803444
Hersteller Artikelnummer
09030006274
Hersteller Typ
09030006274
Hersteller Artikel Nr.:
09030006274
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
1.4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 125 °C
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


