Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN Signal coax f, LP-Löt, 50Ohm, gerade

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN Signal coax f, LP-Löt, 50Ohm, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006265

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140004177

Sonepar Artikelnummer

120803442

Hersteller Artikelnummer

09030006265

Hersteller Typ

09030006265

Hersteller Artikel Nr.:

09030006265

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-55 .. 125 °C

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Koaxialkontakt, gerade, Federkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig