HARTING - DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5,0C1-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02021601201
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 160
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140000131
Sonepar Artikelnummer
120803125
Hersteller Artikelnummer
02021601201
Hersteller Typ
02021601201
Hersteller Artikel Nr.:
02021601201
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
160
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Länge des Pins:
4.5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


