HARTING - DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02021602202
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 160
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140000247
Sonepar Artikelnummer
120803129
Hersteller Artikelnummer
02021602202
Hersteller Typ
02021602202
Hersteller Artikel Nr.:
02021602202
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
160
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Länge des Pins:
5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


