Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02021602804

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 160

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140000285

Sonepar Artikelnummer

120803132

Hersteller Artikelnummer

02021602804

Hersteller Typ

02021602804

Hersteller Artikel Nr.:

02021602804

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Leiterplatte

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

160

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

1 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

5

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

2.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 160, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 61076-4-113, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige