HARTING - DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02011601102
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 160
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140000032
Sonepar Artikelnummer
120803119
Hersteller Artikelnummer
02011601102
Hersteller Typ
02011601102
Hersteller Artikel Nr.:
02011601102
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
160
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
1 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


