HARTING - DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-500 reel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02050002512
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140000407
Sonepar Artikelnummer
120803143
Hersteller Artikelnummer
02050002512
Hersteller Typ
02050002512
Hersteller Artikel Nr.:
02050002512
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.09 .. 0.5 mm²
Abisolierlänge:
3.5 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
250
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.132 kg


