HARTING - DIN-Signal high curr.FS40A for M-flat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09030006225
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140004115
Sonepar Artikelnummer
120803434
Hersteller Artikelnummer
09030006225
Hersteller Typ
09030006225
Hersteller Artikel Nr.:
09030006225
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


