Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochspannung f, 2,8KV AU50

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochspannung f, 2,8KV AU50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030008240

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140004238

Sonepar Artikelnummer

120803448

Hersteller Artikelnummer

09030008240

Hersteller Typ

09030008240

Hersteller Artikel Nr.:

09030008240

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Lötkontakt, gerade, Federkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Edelmetall anschlussseitig