HARTING - DIN-Signal Hochspannung m, 2,8KV Löt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09030006140
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 2 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140003958
Sonepar Artikelnummer
120803419
Hersteller Artikelnummer
09030006140
Hersteller Typ
09030006140
Hersteller Artikel Nr.:
09030006140
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
2 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 125 °C
Durchmesser Steckkontakt:
8 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


