Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 10A crimp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 10A crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006213

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140004078

Sonepar Artikelnummer

120803430

Hersteller Artikelnummer

09030006213

Hersteller Typ

09030006213

Hersteller Artikel Nr.:

09030006213

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Crimpkontakt, gerade, Bemessungsstrom: 10 A, Federkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², AWG 16