Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 40A Löt

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 40A Löt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006203

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.09 .. 0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140004054

Sonepar Artikelnummer

120803428

Hersteller Artikelnummer

09030006203

Hersteller Typ

09030006203

Hersteller Artikel Nr.:

09030006203

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

40 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.09 .. 0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Abisolierlänge:

7.8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4.8 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Lötkontakt, gerade, Bemessungsstrom: 40 A, Federkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig