Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 40A screw

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochstrom f, 40A screw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006245

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 20 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140215313

Sonepar Artikelnummer

120803437

Hersteller Artikelnummer

09030006245

Hersteller Typ

09030006245

Hersteller Artikel Nr.:

09030006245

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Schraubkontakt, Bemessungsstrom: 20 A, Federkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig