Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochstrom m, 20A Löt

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochstrom m, 20A Löt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006104

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 20 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140003835

Sonepar Artikelnummer

120803406

Hersteller Artikelnummer

09030006104

Hersteller Typ

09030006104

Hersteller Artikel Nr.:

09030006104

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Einlötkontakt, gewinkelt, Bemessungsstrom: 30 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig