Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Hochstrom m, 40A Crimp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Hochstrom m, 40A Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09030006115

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140003880

Sonepar Artikelnummer

120803411

Hersteller Artikelnummer

09030006115

Hersteller Typ

09030006115

Hersteller Artikel Nr.:

09030006115

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

40 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 mm²

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Crimpkontakt, Bemessungsstrom: 40 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8