Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Kodierpin

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Kodierpin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09020009901

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140002999

Sonepar Artikelnummer

120803338

Hersteller Artikelnummer

09020009901

Hersteller Typ

09020009901

Hersteller Artikel Nr.:

09020009901

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kodierstift, für Bauform B, 2B, 3B, C, 2C, 3C, M, M-flat, M invers, Q, 2Q, 3Q, R, RM, R (HE 11), 2R, 3R, R erweitert, har-bus 64, Kunststoff, schwarz