Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DIN-Signal Mflat42+6FS-4,5C1-S6

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DIN-Signal Mflat42+6FS-4,5C1-S6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09032428865

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 48

  • Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140006379

Sonepar Artikelnummer

120803549

Hersteller Artikelnummer

09032428865

Hersteller Typ

09032428865

Hersteller Artikel Nr.:

09032428865

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

48

Rastermaß der Kontakte:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

2 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 48, gerade, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: AU 50, 1, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)