HARTING - DIN-Signal Schalengehäuse B10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09020640501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140003194
Sonepar Artikelnummer
120803354
Hersteller Artikelnummer
09020640501
Hersteller Typ
09020640501
Hersteller Artikel Nr.:
09020640501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
Schalengehäuse, 10 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


