HARTING - DIN-Signal Schalengehäuse B15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09020640502
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140003200
Sonepar Artikelnummer
120803355
Hersteller Artikelnummer
09020640502
Hersteller Typ
09020640502
Hersteller Artikel Nr.:
09020640502
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
Schalengehäuse, 15 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt


