HARTING - DIN-Signal Schalengehäuse C15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09030960501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140004504
Sonepar Artikelnummer
120803474
Hersteller Artikelnummer
09030960501
Hersteller Typ
09030960501
Hersteller Artikel Nr.:
09030960501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
Schalengehäuse, 15 mm, Kunststoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)


