HARTING - DIN-Tool Crimpzange FC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000120
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140105645
Sonepar Artikelnummer
120810862
Hersteller Artikelnummer
09990000120
Hersteller Typ
09990000120
Hersteller Artikel Nr.:
09990000120
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.380 kg


