HARTING - DIN-Tool Crimpzange Hochstrom M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000196
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140105874
Sonepar Artikelnummer
120810874
Hersteller Artikelnummer
09990000196
Hersteller Typ
09990000196
Hersteller Artikel Nr.:
09990000196
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.690 kg


