HARTING - DIN-Tool Crimpzange Rolle BC/Har-bus 64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000248
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140106093
Sonepar Artikelnummer
120810882
Hersteller Artikelnummer
09990000248
Hersteller Typ
09990000248
Hersteller Artikel Nr.:
09990000248
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.09 .. 0.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.604 kg


