HARTING - Docking frame for 2 modules, fixed mount

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140061711
Länge - 63.8 mm
Breite - 33 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140020443
Sonepar Artikelnummer
120804687
Hersteller Artikelnummer
09140061711
Hersteller Typ
09140061711
Hersteller Artikel Nr.:
09140061711
Länge:
63.8 mm
Breite:
33 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


