HARTING - Docking Frame for 3 modules-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140101701
Länge - 79.3 mm
Breite - 45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140020887
Sonepar Artikelnummer
120804720
Hersteller Artikelnummer
09140101701
Hersteller Typ
09140101701
Hersteller Artikel Nr.:
09140101701
Länge:
79.3 mm
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


