HARTING - Docking Frame for 6 modules, fixed mount

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140241711
Anzahl der Modulplätze - 6
Länge - 123.4 mm
Breite - 45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021396
Sonepar Artikelnummer
120804747
Hersteller Artikelnummer
09140241711
Hersteller Typ
09140241711
Hersteller Artikel Nr.:
09140241711
Anzahl der Modulplätze:
6
Länge:
123.4 mm
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


