HARTING - Docking Frame for 6 modules, float mount

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140241701
Länge - 123.4 mm
Breite - 45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021365
Sonepar Artikelnummer
120804745
Hersteller Artikelnummer
09140241701
Hersteller Typ
09140241701
Hersteller Artikel Nr.:
09140241701
Länge:
123.4 mm
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


