HARTING - Double-Indent-Handcrimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000888
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140108189
Sonepar Artikelnummer
120811009
Hersteller Artikelnummer
09990000888
Hersteller Typ
09990000888
Hersteller Artikel Nr.:
09990000888
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.360 kg


