HARTING - DSUB FE 13W3 SHELL WITH SOLDER CUP CONT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693015133
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 13
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100633
Sonepar Artikelnummer
120810614
Hersteller Artikelnummer
09693015133
Hersteller Typ
09693015133
Hersteller Artikel Nr.:
09693015133
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 13, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


