HARTING - DSUB FE 17W2 SHELL WITH SOLDER CUP CONT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693015172
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 17
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100640
Sonepar Artikelnummer
120810615
Hersteller Artikelnummer
09693015172
Hersteller Typ
09693015172
Hersteller Artikel Nr.:
09693015172
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
17
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


