HARTING - DSUB FE 3W3 SHELL W/O CONTACTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692000033
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140097346
Sonepar Artikelnummer
120810553
Hersteller Artikelnummer
09692000033
Hersteller Typ
09692000033
Hersteller Artikel Nr.:
09692000033
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 3


