HARTING - DSUB FE 5W5 SHELL W/O CONTACTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693000055
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140099630
Sonepar Artikelnummer
120810612
Hersteller Artikelnummer
09693000055
Hersteller Typ
09693000055
Hersteller Artikel Nr.:
09693000055
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 5


