HARTING - DSUB FE 7W2 CRIMP INSULATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692020072
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 7
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140098633
Sonepar Artikelnummer
120810559
Hersteller Artikelnummer
09692020072
Hersteller Typ
09692020072
Hersteller Artikel Nr.:
09692020072
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
7
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 7


