HARTING - DSUB FE STR 21W1 FOR CRIMP CONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693020211
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100725
Sonepar Artikelnummer
120810623
Hersteller Artikelnummer
09693020211
Hersteller Typ
09693020211
Hersteller Artikel Nr.:
09693020211
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 21


