HARTING - DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09691815141
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140096660
Sonepar Artikelnummer
120810513
Hersteller Artikelnummer
09691815141
Hersteller Typ
09691815141
Hersteller Artikel Nr.:
09691815141
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 135 °C
Abisolierlänge:
3 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


